魚瀬ゴム
疲労軽減マット
クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します。
用途
立ち仕事に疲労軽減に。
材質
ゴム
厚さ(mm)
10
内容量
1枚
注意
※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
※個人宅への配送が不可の商品です。
※この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15464805
6300030524
1000×2000
14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15464814
6300030525
500×2000
7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15464830
6300030526
1000×1000
7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15464839
6300030527
500×1000
3.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15464848
6300030528
500×500
2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません