農作業用ゴムマット

農作業用ゴムマット - 魚瀬ゴム農作業用ゴムマット - 魚瀬ゴム農作業用ゴムマット - 魚瀬ゴム農作業用ゴムマット - 魚瀬ゴム

畑などの作物間の通路や足場の悪い畝、観光農園などの歩行通路に敷くゴムマットです。
梅雨の時期や霜の降りる時期のぬかるんだ足場や、ぬかるみやすいハウス前の入口に最適です。
ハウス内での農業機械の移動をスムーズにします。
種苗用ハウスの歩行路、選果場などの足元に敷いて作業者の疲労を軽減します。

用途農道マット・疲れ防止・ぬかるみ・温室通路・農道ゴムマットに。材質粉末再生ゴム内容量1枚
注意
※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
※個人宅への配送が不可の商品です。
※この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1546485763000328705350×20004
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1546486663000328715500×20006
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1546487563000328725700×20009
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1546488463000328737350×20006
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1546490063000328747500×20008
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1546490963000328757700×200012
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15464918630003287610350×20008
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15464927630003287710500×200012
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15464936630003287810700×200017
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする