曜日別特売

スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート コンパクト 2台同時充電 USBコンセント タブレット iPod iPhone

スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート コンパクト 2台同時充電 USBコンセント タブレット iPod iPhone - エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート コンパクト 2台同時充電 USBコンセント タブレット iPod iPhone - エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート コンパクト 2台同時充電 USBコンセント タブレット iPod iPhone - エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート コンパクト 2台同時充電 USBコンセント タブレット iPod iPhone - エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート コンパクト 2台同時充電 USBコンセント タブレット iPod iPhone - エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート コンパクト 2台同時充電 USBコンセント タブレット iPod iPhone - エレコムスマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート コンパクト 2台同時充電 USBコンセント タブレット iPod iPhone - エレコム

スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用し、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、コンセントからスマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。

その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグホワイト質量(g)約105規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-A(メス)×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65205788EC-AC03WH
2,470
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする