曜日別特売

スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 2個入り コンパクト USBコンセント タブレット 2台同時充電 iPhone

スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 2個入り コンパクト USBコンセント タブレット 2台同時充電 iPhone - エレコム

持ち運び用、自宅用などに便利な2個入りセット。家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)出力タイプです。 電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。

その他2個入り/コンパクト設計/おまかせ充電機能搭載ホワイト質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-A(メス)×2定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz定格出力電流(A)合計2.4対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×38×30定格入力電流(A)0.26定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5アズワン品番64-9095-91USBポート数2プラグタイプ90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65205779EC-AC08WH
2,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする