曜日別特売

USB充電器 AC充電器 USB×8ポート タイプC×1ポート 70w USBタップ スマホ iPhone

USB充電器 AC充電器 USB×8ポート タイプC×1ポート 70w USBタップ スマホ iPhone - エレコム

ノートPCまで充電できる、高出力30WのUSBPowerDeliveryに対応したUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したAC充電器です。
USB-Aポートも8ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、8ポート合計最大出力40W(5V/8A)でUSBType-Cポートと合わせて9ポート同時に充電できます。
縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。

その他USB Power Delivery 3.0規格準拠品、おまかせ充電機能搭載(USB-Aポートのみ)、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)適合◇PSE 特定電気用品ブラック質量(g)約243ポート数9ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×8定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)USBType-C(TM)(USB-C(TM)):3(5V時)/3(9V時)/2(15V時)/1.5(20V時)、USB-A:合計最大8(1ポートあたり最大2.4)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、8ポート合計最大40W(5V/8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8定格入力電流(A)1.7コンセント仕様耐トラッキングスリーブ付保証期間1年定格出力電力(W)合計70(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):30+USB-A:合計40)使用地区日本定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM)):5/9/15/20、USB-A:5アズワン品番65-1846-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74298508EC-ACD05BK
8,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする