スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート TypeC ケーブル付属 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 iPhone
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。ケーブル長1.5mで取り回しがしやすいUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。
- その他
- USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
- 付属品
- USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
- 質量(g)
- 約39 (本体のみ)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~25
- 適合規格
- ◇PSE 特定電気用品
- ケーブル長(m)
- 約1.5
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
- 定格入力電圧(V)
- AC100-240 50/60Hz
- 定格出力電流(A)
- 5V時3、9V時2.22
- 対応機種
- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。
- 幅W×厚さ×高さH(mm)
- 35×27.5×28.5
- 定格入力電流(A)
- 0.6
- 定格出力電力(W)
- 20
- 定格出力電圧(V)
- 5/9
- 適合地域
- 日本
- プラグタイプ
- 90度スイング構造
- 内容量
- 1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ






















