BoostCharge Pro 45W 1ポート 巻き取り式USB-Cケーブル付き 急速充電器
巻き取り式ケーブル付きのこのポータブルGaN充電器で、外出先でも快適に充電しましょう。
忙しいビジネスマンや旅行者に最適です。
最大45Wの急速充電に対応しており、2台のデバイスを同時に充電できるため、旅行に欠かせないアイテムです。
折りたたみ式プラグ、巻き取り式USB-Cケーブル、USB-Cポートを備えたこの充電器は、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、イヤホン、Apple Watchなど、あらゆる機器の充電ニーズに対応します。
- 付属品
- UltraCharge GaN充電器45W(巻き取り式ケーブル付き)
- ポート数
- 【USB-C】1
- 保証期間
- 2年間
- 互換性
- iPad Air 11インチ M4、iPad Air 13インチ M4、iPad mini 第6世代、iPad Pro (12.9インチ) 第5世代、MacBook Air M2 (2022)、Macbook Pro M3 14インチ、MacBook Air 13インチ M5 (2026)、MacBook Air 15インチ M5 (2026)、MacBook Pro 14インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Pro 16インチ M5 Pro/M5 Max (2026)、MacBook Neo 13インチ (2026)、Chromebook、Dell XPS 13インチ、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro XL、Google Pixelbook、iPhone 17e、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16e、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、ニンテンドースイッチ2、ニンテンドースイッチ、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy S24 Ultra、ギャラクシーS25、Galaxy S25+、Galaxy S25 Ultra
- ケーブル長(cm)
- 【巻き取り式USB-Cケーブル】70
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ワット数
- 45W
- 内容量
- 1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
























