レイメイ藤井
卓上クリーナー
壁ぎわのゴミも残さず吸引!底面のブラシが、本体のきわ近くまであるので、壁ぎわのゴミもかき出し吸引することができます。
見えるダストケース!ダストケースが透明なので、ゴミ捨てタイミングを簡単チェック!
材質
ABS
色
ダークブラウン
本体質量(g)
124(電池含まず)
連続使用時間
約10分推奨
使用電池
単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命
約60分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×63×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15468348
RTC153E
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください