コレクト
コレクションポケットバインダー4穴 薄型
ポケットリーフがはみ出さない大きめの表紙
用途
携帯性に優れた薄型
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
4穴X型リングファイル
寸法(幅W×高さH)(mm)
255×314
本体質量(g)
160
収納枚数
25
背幅(mm)
21
穴数
4(2穴・3穴・4穴兼用)
リング内径(Φmm)
11.5
材質(表紙)
PP0.5mm厚
収納枚数(枚)
最大25
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15468138
F-1044-CBL
クリアブルー
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
15468147
F-1044-CL
クリア
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
15468156
F-1044-CPI
クリアピンク
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
15468165
F-1044-GY
グレー
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください