コレクト
コレクションポケットバインダー4穴 厚型
ポケットリーフがはみ出さない大きめの表紙
用途
多量のファイリングができる厚型
サイズ
A4
穴数
4(2穴・3穴・4穴兼用)
収納枚数
35
種類
4穴X型リングファイル
寸法(mm)
30×255×314
タイプ
タテ型
本体質量(g)
185
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
収納枚数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15468174
F-3044-CBL
4(2穴・3穴・4穴兼用)
35
クリアブルー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
15468190
F-3044-CL
4(2穴・3穴・4穴兼用)
35
クリア
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
15468199
F-3044-CPI
4(2穴・3穴・4穴兼用)
35
クリアピンク
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
15468208
F-3044-GY
4(2穴・3穴・4穴兼用)
35
グレー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください