同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch)

同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) - i-PRO

本機は同軸-LANコンバーターで、レシーバー側とカメラ側を組み合わせて使用します。既存の同軸ケーブルを利用し、少ない初期投資で長距離伝送や高速通信などのデジタルデータ伝送を実現します。レシーバー側1ch。

質量(g)約270(WJ-PR204UX)、約250(WJ-PR201UX)使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)同梱ACアダプター使用時、DC57V:1.14A/約65(WJ-PR204UX)、DC57V:700mA/約40(WJ-PR201UX)、PoE給電装置使用時、PoEDC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源同梱ACアダプター使用時、入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14A、PoE給電装置使用時、DC48V/265mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165仕上本体:PC/ABSシルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABSグレー(WJ-PR204UX)、BNCコネクターカバー(1ch用):ABSホワイト(WJ-PR201UX)保存温度(℃)0~50インターフェース10BASE-T/100BASE-TX×1、BNC端子×4(WJ-PR204UX)BNC端子×1(WJ-PR201UX)使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15469240WJ-PR201UX
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15469240WJ-PR201UX43346015WJ-PR201UXWJ-PR201UX 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO 43346015同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch)i-PRO1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする