超ビッグサイズ 長傘 直径180cm

超ビッグサイズ 長傘 直径180cm - スギハラ超ビッグサイズ 長傘 直径180cm - スギハラ超ビッグサイズ 長傘 直径180cm - スギハラ超ビッグサイズ 長傘 直径180cm - スギハラ超ビッグサイズ 長傘 直径180cm - スギハラ超ビッグサイズ 長傘 直径180cm - スギハラ超ビッグサイズ 長傘 直径180cm - スギハラ超ビッグサイズ 長傘 直径180cm - スギハラ

日本で最大級の大きさの102cmサイズ傘。用途いろいろ。絶対に濡れたくない場面、・野外での雨の日のイベント・介護施設の送迎(車いすなど)・カメラマンの機材が濡れないように・モデルの休憩時の雨除けや日よけ・野外での雨の日の活動全般。中棒のシャフトはグラスファイバー製で軽量、親骨も8本ともグラスファイバー骨で丈夫。お洒落な円柱ケースに入ってるので贈り物にも最適です。

仕様手動式材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:ポリウレタン全長(mm)1240質量(g)980本体寸法(mm)1020内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15473345MT10209ブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15473370MT10209ネイビー
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする