エルベール
エンボスヒーター
気泡飛ばしに使える!
温度調節2段階スイッチ付気泡飛ばしに使える!
温度調節2段階スイッチ付
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
Φ47×240
電源(V)
AC100
温度(℃)
約120(弱)・250(強)
包装形態
化粧箱
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15477098
55644
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください