エルベール
LEDハンディライト
LEDレジンに特化したコードレスハンディライト
セット内容
本体×1
材質
アルミ合金
寸法(mm)
Φ25×98
波長(nm)
405
包装形態
化粧箱
灯数
21灯(レジン用)
内容量
1台
注意
※単4乾電池3本使用(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15477116
55646
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください