メッシュB山ゴムマット

メッシュB山ゴムマット - グリーンクロスメッシュB山ゴムマット - グリーンクロスメッシュB山ゴムマット - グリーンクロス

メッシュによる高い透水性があるマットになります。雨水がたまりにくい仕様です。耐久性、柔軟性、安全性抜群です。格子状なので裂けにくく丈夫です。

用途玄関アプローチなど滑りやすい所に。材質ゴム幅(mm)900厚さ(mm)3グリーンタイプメッシュ長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)900×1000内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
155068396300036463
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】メッシュB山ゴムマット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする