ハンガーおちな~ず

ハンガーおちな~ず - 富士商ハンガーおちな~ず - 富士商ハンガーおちな~ず - 富士商ハンガーおちな~ず - 富士商ハンガーおちな~ず - 富士商

主婦の声から生まれた鴨居に掛けた洗濯物の落下を防ぐハンガーおちな~ず。
風や人が当たり干している洗濯物が落下してしまう。そんな主婦のお悩みの声から生まれたストッパーです。
わずか5mmの幅でもハンガーをホールドして落下を防ぎ、適度な弾力性でズレ防止の効果も。
透明なので目立たず、ハサミで長さも自由に調節できるので、ドア枠やふすまの鴨居など色々な場所で設置できます。
繰り返し付け外しができるので、汚れた場合には洗って付け直しもできて便利な商品です。

用途室内干しのアイデア商品、ハンガーのずれや落下防止に。材質アクリル+スチレン系エラストマー長さ(cm)約80寸法(奥行D×高さH)(cm)約6.5×8内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15510786F21066
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする