JSグループ
熱中防止用品
従来の日よけにケープを取付け、襟元からの日差しをよけられるようにしました。
材質
芯材:PET
サイズ
フリー
生地
ポリエステル
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
グレー
ブラウン
ブルー
ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15520674
日よけケープ付 グレー
グレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520690
日よけケープ付 ホワイト
ホワイト
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520699
日よけケープ付 イエロー
イエロー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520708
日よけケープ付 ブルー
ブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15520717
日よけケープ付 グリーン
グリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15520726
日よけケープ付 ブラウン
ブラウン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください