アーテック[学校教材・教育玩具]
大型傘
送迎時に最適 大人2人でも入れる送迎時に最適 大人2人でも入れる
仕様
ワンタッチ式
セット内容
本体×1
材質
生地:ポリエステル/親骨:グラスファイバー/中棒:アルミ/手元:フェイクレザー
長さ(mm)
親骨:740
全長(mm)
980
直径(Φmm)
開傘時:1280
包装形態
OPP袋
内容量
1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15510795
75159
イエロー
オープン
¥
2,546
¥
2,801
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15510804
75160
ネイビー
オープン
¥
2,546
¥
2,801
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。