曜日別特売
モノタロウ

フルオロカーボンガス R410A

フルオロカーボンガス R410A - モノタロウフルオロカーボンガス R410A - モノタロウフルオロカーボンガス R410A - モノタロウフルオロカーボンガス R410A - モノタロウ
(7件のレビュー)

フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。

用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R410A沸点(℃)-52.8混合比50/50内容量1本(10kg)
化学物質等安全データシート(SDS):(1.0MB)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。
※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器はフロン回収専門業者に依頼し処理してください。または当社物流センターまでお手数ですが【元払い】にて返送ください。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15551447-
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り781点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: エアコンのガス補充

大きめの家庭用エアコンで冷媒は最大1.48kg充填ですが、シーズン前の試運転でガス不足のエラーコードが出たため、購入しました。充填作業では体重計測定0.4~0.5kgの充填でOKでしたので、殆ど残っています。果たしてこの後、どのくらい使用するのか分かりませんが、あと一回使用すれば元は取れます。

対象商品 : 15551447
2025-07-16
用途: メンテナンス
サカイ電子サービス

再生品でも特に問題なし。価格以上の実用性。とても助かります。

対象商品 : 15551447
2025-07-07
用途: ガス漏れ補修後の補充として。
O.N.TECK電気・ガス・熱供給・水道業

今までの410同様使えて満足です、なにより離島(石垣島)まで配達していただけるのはホントにありがたい!

2025-08-23
用途: 自宅エアコンのガス補充時に使用

他社では個人へ配送しないところもある中で、比較的値段も満足のいくものでした。

2025-07-07
用途: 自宅エアコンのガス補充

エラーコードが出て、すぐ停止するエアコンに補充したろこと、無事復活しました。問題はこの後、残りをどう使うかです。

対象商品 : 15551447
2024-07-18
用途: エアコン修理
山口技研サービスサービス業

他社で仕入れるより断然安く購入できてありがたいです。

対象商品 : 15551447
2024-07-17
用途: 家庭用クーラーのガス充填に使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

ガス充填量を充填時に知るために、重量計付のセット販売があれば便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする