エンジンオイル サイレントプラス

エンジンオイル サイレントプラス - モリドライブ
(9件のレビュー)

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》
モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。
潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。
もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。
音が静かになる!
オイル減りを抑える!
省燃費性能を回復!
オイル持ちが良い!

用途4サイクルガソリン車専用(4輪車専用)容量(L)3粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mLAPISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性内容量1缶(3L)
注意
※2輪車には使用できません。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15541507-
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15541507
2025-05-05
用途: ダイハツムーヴのエンジンオイル交換
医療・福祉・介護関連業

ムーヴのエンジンオイル交換にモリドライブオイルを使用しました、エンジンが静かになりましたので、続けて使用したいと思ってます

1が参考にしています
2025-08-12
用途: ワゴンR MH23Sの交換用で購入
製造業

ワゴンR MH23Sの交換用で購入しました。確かに静かになったような気がしてます。燃費についても期待しています。

対象商品 : 15541507
2025-01-21
用途: スバル ステラ用エンジンオイル
建設業・工事業

スバルステラ用エンジンオイルとして使用しています、エンジン音がとても静かに滑らかになったのが体感できました。

2024-10-14
用途: 安いのに高性能
その他業種

ダイハツトールのターボ付きに使用
他メーカーの全化学合成も使いましたが
モリドライブのオイルが一番相性が良いみたいです
静音性、燃費なども良いと思います。

2024-09-13
用途: N-BOXのオイル交換
サービス業

品質の良い日時をオイルを量販店より安く購入できました。性能の良し悪しはまだわかりませんが、少しでも燃費の向上を期待しています。

対象商品 : 15541507
2023-10-01
用途: 150プラド(ガソリン)のエンジンオイル交換
株式会社サミットコンサルティングサービス業

0W-20という最近の低燃費エンジンに適合したオイルで近所のホームセンターには在庫してなかったので重宝しました。
3L缶という中途半端な感じがしますが、150プラド(ガソリン車)のオイル交換で、エレメントも同時交換すると、5.9L必要となり3L缶×2=6Lで丁度いい感じになります。
エンジンオイルとしての性能、使用感はよく分かりません。よく分からない=問題ないという感じです。

対象商品 : 15541507
2023-12-17
用途: オイル交換時
その他業種

最新の規格に対応しているため、同社のAct PlusやRescueではなくこちらを選びました。多走行の軽自動車で3Lで十分、製品も改良がされているようで信頼感があります。

対象商品 : 15541507
2023-12-09
用途: ダイハツタントのエンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

0W-20という最近の低燃費エンジンに適合したオイルで、近所のホームセンターには在庫してなかったので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする