BRADY
ケーブルバルブロックアウト
材質
スチール
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20~120
最大径(Φmm)
ロックシャックル:99
直径×長さL(Φmm×mm)
4.76×2440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15543169
051395
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください