曜日別特売

ドリンクホルダー

ドリンクホルダー - SUNNYLIFE(サニーライフ)ドリンクホルダー - SUNNYLIFE(サニーライフ)ドリンクホルダー - SUNNYLIFE(サニーライフ)ドリンクホルダー - SUNNYLIFE(サニーライフ)

SUNNYLIFEと世界的ロックバンド「The Rolling Stones」のコラボレーションアイテムが誕生しました。
バンドのシンボル「舌と唇」のロゴをモチーフとしたアイテムは、大胆なデザインと色づかいが特長。
プールやビーチで注目を集めること間違いなしです。
定番のカラーからフォトジェニックなデザインまで。
4個入のドリンクホルダーになっており、真ん中に飲み物を置いておくことができます。
ビーチなどでドリンクを置ける安定感のある場所を探すのは、何気に一苦労。
砂の上に置くと、うっかり倒してこぼれてしまった、ということはありませんか?
目を引く楽しいデザインのドリンクホルダーがあれば、そんな心配もなくなるはずです。
ポリ塩化ビニル製なので、水にも強く安心です。
プールにドリンクを浮かべておくこともできますよ。

仕様空気入:必要セット内容各色×1の計4個入り材質ポリ塩化ビニル、綿質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×28×10適合年齢(歳)14歳以上内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
注意
※本製品は救命具用に作られたものではありません。背の立つところでご使用ください。
※子どもの一人遊びは危険です。必ず保護者の監視下で遊ばせてください。
※風が強い時は、使用しないでください。風や波に流されやすく危険です。
※本品には小さな部品が含まれています。小さなお子様が誤って飲み込むことのないようご注意ください。
※炎天下に置くと、本体が柔らかくなる場合がありますが、空気の追加注入はひかえるか、少量にしてください。
※極端に温度が高い場所、もしくは低い場所での空気注入はおやめください。破損の原因となります。
※製品の使用に伴い、定期的に擦り切れ、亀裂がないかチェックしてください。もし擦り切れ、亀裂などがあった場合、使用しないでください。
※定員は1 名です。重さ制限は外箱表記のMAX WEIGHTをご参照いただき、MAX WEIGHT以上の体重をかけないでください。 商品の破損や使用者の命の危険に関わります。
※製品によって対象年齢は異なります。対象年齢は必ずお守りください。
※お手入れ・保管上の注意に基づいた保管をお願い致します。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524268CXB646610
3,200
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする