曜日別特売

ユニコーンホッパー

ユニコーンホッパー - SUNNYLIFE(サニーライフ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
お子様が喜ぶこと間違いなし!可愛らしいユニコーンの乗り物おもちゃ。
気軽に遊べて、夏を楽しむのにぴったり。

セット内容ホッパー本体、ストッパー、エアポンプ材質ポリ塩化ビニル耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×62×45適合年齢(歳)4歳以上内容量1セット
注意
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※本製品は屋外での使用を推奨しております。屋内で使用する場合には、ラグやマットを敷いた広いスペースでご使用ください。床の上や家具の近くで使用すると、製品の色が移ることがあります。
※本品には小さな部品が含まれています。小さなお子様が誤って飲み込むことのないようご注意ください。
※炎天下に置くと、本体が柔らかくなる場合がありますが、空気の追加注入はひかえるか、少量にしてください。
※極端に温度が高い場所、もしくは低い場所での空気注入はおやめください。破損の原因となります。
※製品の使用前には、擦り切れ、亀裂がないかチェックしてください。もし擦り切れ、亀裂などがあった場合、使用しないでください。
※定員は1名です。耐荷重以上の体重をかけないでください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18524810CXB646615
8,500
7,998
値下げ
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする