販売価格(税別)¥19,900~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 3M(スリーエム) 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NANOMAML NANOミルキーホワイト 1016mm メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NANOMAML NANOミルキーホワイト 1016mm (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 注文コード15548525 用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 長さ(m)1 フィルム厚さ(μm)142 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※個人宅は配送不可です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 窓まわり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】紫外線対策フィルム RT05 リンテックコマース 税込¥527~ ¥479~ 【オーダー】防災・地震対策フィルム HGS05 リンテックコマース 税込¥406~ ¥369~ 【オーダー】防災・地震対策フィルム HGS05HD リンテックコマース 税込¥527~ ¥479~ 【オーダー】防災・地震対策フィルム HGS10 リンテックコマース 税込¥681~ ¥619~ 【オーダー】防犯対策フィルム HGS20 リンテックコマース 税込¥2,198~ ¥1,998~ 【オーダー】凹凸ガラス用防災対策フィルム HGS13 リンテックコマース 税込¥758~ ¥689~ 【オーダー】遮熱・防災対策フィルム IR05 リンテックコマース 税込¥681~ ¥619~ 【オーダー】防災・目かくしフィルム HGSW05 リンテックコマース 税込¥527~ ¥479~ 【オーダー】目かくし・遮熱・防災対策フィルム HGSM01 リンテックコマース 税込¥549~ ¥499~ 【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム HGS651 リンテックコマース 税込¥758~ ¥689~ 【オーダー】遮熱・防災・ミラーフィルム 外貼り専用 OD651 リンテックコマース 税込¥934~ ¥849~ 【オーダー】目かくし・飛散防止フィルム HGLE02 リンテックコマース 税込¥736~ ¥669~ 【オーダー】目かくし・飛散防止フィルム HGLE07 リンテックコマース 税込¥736~ ¥669~ 【オーダー】目かくし・飛散防止フィルム HGM10 リンテックコマース 税込¥736~ ¥669~ 【オーダー】目かくし・飛散防止フィルム HGLE16 リンテックコマース 税込¥736~ ¥669~ 【オーダー】目かくしフィルム HGJLE10 リンテックコマース 税込¥626~ ¥569~ 【オーダー】遮熱・目かくしフィルム HGJIR10 リンテックコマース 税込¥505~ ¥459~ 【オーダー】遮熱・目かくしフィルム HGJIR11 リンテックコマース 税込¥505~ ¥459~ 【オーダー】凹凸ガラス用目かくし・遮熱フィルム HGAL01 リンテックコマース 税込¥703~ ¥639~ 水で貼れる! 窓用フィルム すりガラス調 アストロ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア窓まわりシート・フィルム類 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品