販売価格(税別)¥15,900~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 3M(スリーエム) 【オーダー】ファサラ ストライプ SH2BKST シャティー ブラック 1270mm メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】ファサラ ストライプ SH2BKST シャティー ブラック 1270mm (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 色がホワイト系とブラック系の二種類があり、ホワイトは柔らかなイメージ、ブラックはシャープなイメージを演出可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。 注文コード15549006 用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※個人宅は配送不可です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 窓まわり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SBP マスキングフィルム? ケイエヌトレーディング 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ SBP マスキングフィルム? ケイエヌトレーディング 税込¥35,178~ ¥31,980~ TR100 クリア スモーク ケイエヌトレーディング 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ TR100 クリア スモーク ケイエヌトレーディング 税込¥58,278~ ¥52,980~ TR101 シルバー ラメ入り ケイエヌトレーディング 税込¥107,778~ ¥97,980~ TR101 シルバー ラメ入り ケイエヌトレーディング 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ TR111 シルバー スモーク ケイエヌトレーディング 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ TR111 シルバー スモーク ケイエヌトレーディング 税込¥106,678~ ¥96,980~ TR112 クリア ラメ入り ケイエヌトレーディング 税込¥106,678~ ¥96,980~ TR112 クリア ラメ入り ケイエヌトレーディング 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ TR113 シャンパンゴールド ラメ入り ケイエヌトレーディング 税込¥106,678~ ¥96,980~ TR113 シャンパンゴールド ラメ入り ケイエヌトレーディング 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ TR114 ゴールド ケイエヌトレーディング 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ TR114 ゴールド ケイエヌトレーディング 税込¥106,678~ ¥96,980~ マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研) 税込¥3,518~ ¥3,198~ (50) スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム) 税込¥3,188~ ¥2,898~ (5) 夏冬兼用断熱シート ニトムズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 2色展開 防炎 無地 シンプル 目隠し ノレン ボウエンツートン ユニベール 税込¥2,858 ¥2,598 (2) 防炎カーテンスクリーン HI-S(90X41X178CM) グレー 西村製作所 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 防炎カーテンスクリーン HI-S(90X41X178CM) ピンク 西村製作所 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア窓まわりシート・フィルム類 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品