設定情報
販売価格(税別)¥21,800~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】デザインガラスフィルム ME-379DG メタリック(ヘアライン) 1220mm

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】デザインガラスフィルム ME-379DG メタリック(ヘアライン) 1220mm (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。

注文コード15550790 用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1220 質量(kg)0.5 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする