曜日別特売

スマート ツーウェイ マスク収納ケース

スマート ツーウェイ マスク収納ケース - 山崎実業

マグネットで玄関ドアにも取り付けられるマスクケース。横型。ケースの下からマスクを引き抜くだけ。フラップ式で斜めに開けて上から出し入れ。個包装マスクにも対応。30枚(1ヶ月分)のマスクを収納できマスクの補充も簡単。場所をとらないスリム設計。マスクをおしゃれに隠しながら収納。玄関カウンターに置いてもインテリアのように馴染みます。

材質ABS樹脂 マグネット 滑り止め/シリコーン質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7.5~14×14収納枚数(枚)約30内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:20.5×6.3×10寸法(幅W×奥行D)(cm)トレー内寸:21.5×6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156066075443ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
156066165444ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする