尾崎亀商店
AM脱気筒
主にゴムシートなどに使われるプラスチック製脱気筒です。
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
用途
脱気装置
付属品
コア
適合
ゴムシート防水専用
材質
プラスチック
高さ(mm)
175
台座寸法(mm)
Φ253
筒径(Φmm)
60
内容量
1個
注意
※ゴムシート防水専用の脱気筒です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15606905
83004
¥2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください