プロシェア(ナビス/アズワン)
滅菌不織布ガーゼ Yカット 8折 1枚×100袋入
滅菌不織布ガーゼにYカットの切れ込みを入れています。
浸出液等の吸収力に優れ、チューブなどの挿入部の保護に使用できます。
材質
綿100%
折数
8折
寸法(縦×横)(mm)
75×75
アズワン品番
7-1565-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000069
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100袋×1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15607526
SYG7575-12P
¥
2,400
¥
2,376
¥
2,614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください