グリーンクロス
ママカルリュック
ママの負担を軽くをコンセプトに誕生したママカルシリーズです。使いやすさがギュっと詰まった多機能リュックになります。
用途
普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに。
材質
ポリエステル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×320×120
機能
軽量、クッション入り・バックル仕様ショルダー、背面ファスナーポケット(ビニール仕様・長財布収納可能)、カラビナ付きストラップ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15610588
623-3665
ブラック
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610597
623-3666
グレー
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610606
623-3667
カーキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15610615
623-3668
ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。