セトクラフト
スープ碗(ミニオンズ)
人気キャラクター・ミニオンズのスープ碗。
仕様
オーブン対応:可能
材質
陶器(ストーン)
色
ミニオンズ
直径(Φmm)
115
高さ(mm)
55
電子レンジ
○
食器洗浄機
可能
食器の種類
中華食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612864
U22-1102
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください