セトクラフト
ラーメンどんぶり(ミニオンズ)
人気キャラクター・ミニオンズのラーメンどんぶり。
仕様
オーブン対応:可能
材質
陶器(ストーン)
色
ミニオンズ
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
75
電子レンジ
○
食器洗浄機
可能
食器の種類
中華食器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約18×18×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612907
U22-1106
¥2,800
¥
2,698
¥2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください