DMC
手芸ハサミ コウノトリモチーフ
手芸用の糸切りハサミです。アシンメトリーなコウノトリがデザインされています。
先が細く鋭くなっているので、細かなカットに最適です。
ハサミの持ち手部分は金メッキ、刃渡り部分はシルバーになります。
付属品
収納用ビニールケース
全長(cm)
9.5
材質(刃)
ステンレス
長さL×幅W(cm)
約9.5×4
刃長(cm)
約3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15615418
U1036
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください