3WAYの電動工具にバッテリーがついたお買い得セット。3つのヘッドアタッチメント(ドリルドライバー/サンダー/ジグソー)でDIYの基本作業がこの1台で。
用途穴あけ、切断、研磨、ビギナーセット。DIY。電動。コードレス。切る。磨く。穴を開ける。締める。仕様【ドリルドライバー】電子無断変速ストローク(mm)【ジグソー】14質量(kg)【本体】1.6、【電池】約0.4、【ドリルドライバー】1.6(バッテリー含む)、【サンダー】1.4(バッテリー含む)、【ジグソー】1.5(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])【ドリルドライバー】0~350/1200、【サンダー】0~9000、【ジグソー】0~2200最大トルク(N・m)【ドリルドライバー】28バッテリーリチウムイオン蓄電池能力(mm) 鉄工【ドリルドライバー】Φ10能力(mm) 木工【ドリルドライバー】Φ26バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18適合ビット【ドリルドライバー】1.5から10mmの丸軸、もしくは六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】8×23.5×23.5、【電池】11.5×8×5充電時間(分)急速30適合ブレード【ジグソー】T型シャンク内容量1セット