曜日別特売

ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 2500kg

ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 2500kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 2500kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 2500kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 2500kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質(ベルト)ポリエステル付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)2500破断荷重(kg)5000ベルト長さ固定側(m)1ベルト厚(mm)約2.51内容量1本
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ベルト幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15623346E62594225005010
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
15623285E6259362500504
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
15623294E6259372500505
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
15623310E6259382500506
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
15623319E6259392500507
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
15623328E6259402500508
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
15623337E6259412500509
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする