柔らか防寒手袋

柔らか防寒手袋 - コーコス信岡

防寒性。防水性内部4層構造。天然ゴム素材によるグリップ力。ポリエステルライナー。アクリルパイル起毛。

用途作業 ワーク 軽作業イエロー入数(双)1機能防寒性・防水性内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506120N3148M258.518
オープン
取扱い終了
18506129N3148L26919
オープン
取扱い終了
返品不可
18506138N3148LL279.520
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする