柔らか防寒手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18506138 品番N3148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防寒性。防水性内部4層構造。天然ゴム素材によるグリップ力。ポリエステルライナー。アクリルパイル起毛。

用途作業 ワーク 軽作業 イエロー サイズLL 入数(双)1 機能防寒性・防水性 全長(cm)27 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする