コーコス信岡
コーコス信岡の 防寒用手袋
コーコス信岡の 合成繊維 防寒用手袋
柔らか防寒手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18506129
品番
N3148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防寒性。防水性内部4層構造。天然ゴム素材によるグリップ力。ポリエステルライナー。アクリルパイル起毛。
用途
作業 ワーク 軽作業
色
イエロー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
防寒性・防水性
全長(cm)
26
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
19