コーコス信岡
クロロプレンハーフインナー
長靴のインナーとしてご使用いただける寒さ対策用ソックスです。
用途
作業 ワーク 軽作業
材質
クロロプレン
色
ブラック
機能
防寒
後ろ丈(cm)
15
入数
1
指タイプ
先丸
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18506820
B-804
S
22~23
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
18506829
B-804
M
23.5~24.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
18506838
B-804
L
25~26
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください