FUJIX(フジックス)
配線コード
材質
導体/軟銅撚線、被覆/PVC
長さ(m)
100
定格
10A以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
0.75
内容量
1巻(100m)
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15628289
PT301
赤
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
11日以内出荷
15628298
PT302
黒
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
6日以内出荷
15628307
PT303
青
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
6日以内出荷
15628316
PT321
白
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
6日以内出荷
15628325
PT305
黄
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
6日以内出荷
15628334
PT306
橙
オープン
¥
6,898
¥7,588
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください