曜日別特売

10GBASE対応SFPモジュール

10GBASE対応SFPモジュール - PLANET Technology

10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。

仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
伝送距離
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15631159MTB-TSR850300mマルチモード
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631168MTB-TSR213102kmシングルモード
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631177MTB-TLR131010kmシングルモード
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする