PLANET Technology
1000BASE-BX対応SFPモジュール
1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格
IEEE 802.3z 1000BASE-BX
機能
DDM機能あり
コネクタ
1芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
伝送距離
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15631186
MGB-TSA
TX1310、RX1550
2km
マルチモード
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631195
MGB-TSB
TX1550、RX1310
2km
マルチモード
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631204
MGB-TLA10
TX1310、RX1550
10km
シングルモード
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631220
MGB-TLB10
TX1550、RX1310
10km
シングルモード
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631229
MGB-TLA20
TX1310、RX1550
20km
シングルモード
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631238
MGB-TLB20
TX1550、RX1310
20km
シングルモード
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください