PLANET Technology
10GBASE BiDi対応SFPモジュール
10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様
ハードウェアバージョン:1
規格
IEEE 802.3ae
機能
DDM機能あり
コネクタ
1芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
ファイバータイプ
シングルモード
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
伝送距離
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15631247
MTB-TLA20
TX1270、RX1330
20km
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631256
MTB-TLB20
TX1330、RX1270
20km
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631265
MTB-TLA40
TX1270、RX1330
40km
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15631274
MTB-TLB40
TX1330、RX1270
40km
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください