曜日別特売

ブルートーンホーン Type1

ブルートーンホーン Type1 - CAPStyleブルートーンホーン Type1 - CAPStyleブルートーンホーン Type1 - CAPStyle
(1件のレビュー)

ヨーロピアンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き

用途車用ホーンブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色ヨーロピアンサウンド内容量1セット(2個)
注意
※こちらの商品は汎用品となります。車種適合や取付可否についてはお答えできかねます。ご了承ください。ご購入前に車両の設置スペースや製品寸法をご確認いただいた上でお申し込みください。
※本製品は12V自動車用となります。他の用途にはお取付けや使用はしないでください。
※取付け位置により、配線の延長など加工が必要な場合がございます。
※本製品の取り付け方、取付位置により音量不足、音の反響、こもり等で道路運送車両法の保安基準に適合しない場合があります。製品の性質をご理解いただいた上でご使用ください。
※取付前、取付後に発生したいかなる事故損傷につきましては当店は一切責任を負いかねます。また損害賠償等にも応じかねます。
※本製品は使用する環境温度が極端に高温や低温になると、音圧が変化することがありますが故障ではありません。
※お取付けの際は高温になる場所、振動の激しい場所、水のかかる場所は避けてください。
※配線は高温の場所、ファンやベルトなどの回転や稼働する補器類に接触しないように避けて固定してください。
※水のかかる場所を避けてホーンの開口部が必ず下になるように取り付けてください。水が入ると音が小さくなるだけでなく、故障の原因となります。
※ホーン裏側の樹脂封印部分を触らないでください。(調整が狂う為、故障の原因となります)
※製品の分解や改造は危険ですので絶対に行わないでください。
※動画掲載のホーンの音色はあくまで参考としてご試聴ください。実際の製品の音色は試聴環境や製品の装着状況等により多少異なって聞こえる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18507827HN-01
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【音声のみ/音サンプル】ブルートーンホーン Type1/Type2/Type3
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18507827
2024-09-16
用途: 純正ホーンとの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに優れた商品です。軽自動車のビーから解放されて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする