ストレーナーキャップ A型

ストレーナーキャップ A型 - 孫悟空ドレンストレーナーキャップ A型 - 孫悟空ドレンストレーナーキャップ A型 - 孫悟空ドレンストレーナーキャップ A型 - 孫悟空ドレンストレーナーキャップ A型 - 孫悟空ドレンストレーナーキャップ A型 - 孫悟空ドレンストレーナーキャップ A型 - 孫悟空ドレンストレーナーキャップ A型 - 孫悟空ドレン

タテ型ドレン用ストレーナー。
アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。タテ配管用。内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
全高(mm)
適合排水管径(Φmm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1854954739200アルミ合金(本体)+SUS304(保持スプリング)キャップ:240×30260200特大
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
1854955630010アルミ合金(キャップ/保持棒)+SUS304(保持スプリング)キャップ:160×10816870~150
5,370
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
1854956539010アルミ合金(キャップ/保持棒)+SUS304(保持スプリング)キャップ:160×10816870~150
5,370
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1854957430012アルミ合金(キャップ/保持棒)+SUS304(保持スプリング)キャップ:110×10016040~80
5,040
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
1854959039012アルミ合金(キャップ/保持棒)+SUS304(保持スプリング)キャップ:110×10016040~80
5,040
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
1854959930011アルミ合金(キャップ)+SUS304(保持スプリング)キャップ:95×303040~60
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
1854960839011アルミ合金(キャップ)+SUS304(保持スプリング)キャップ:95×303040~60
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする