曜日別特売
30012 ストレーナーキャップ A型 孫悟空ドレン 18549574

30012 ストレーナーキャップ A型 孫悟空ドレン 18549574
30012 ストレーナーキャップ A型 孫悟空ドレン 18549574

ストレーナーキャップ A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミ合金(キャップ/保持棒)+SUS304(保持スプリング)
色
グレー
呼称
中
注文コード
18549574
品番
30012
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

タテ型ドレン用ストレーナー。
アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。

用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。タテ配管用。
材質
アルミ合金(キャップ/保持棒)+SUS304(保持スプリング)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
キャップ:110×100
全高(mm)
160
適合排水管径(Φmm)
40~80
呼称
中
色
グレー
寸法(長さL×幅W)(mm)
バネ:120×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする