アーテック[学校教材・教育玩具]
エコバッグ A4 横 マチ付き
マチ付で、教科書が横向きに入る
材質:綿、ポリエステル。サイズ:260×330×マチ100mm。セット内容:本体×1
用途
エコバッグ・トートバッグとして。オリジナルバッグ制作やクラフト・ワークショップにも。
材質
綿100%
寸法(mm)
260×330×マチ100
色
ナチュラル
サイズ
A4/横
タイプ
マチ付き
包装形態
PP袋
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18549915
50557
オープン
¥
373
¥
410
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください