一村産業
床養生テープ パッションピンク
弱粘着で床材に糊残りしにくく、手で切れやすい床養生テープ
ポリエチレンフィルムタイプの養生ボードにはしっかり接着
用途
弱粘着 床養生テープ
材質
アクリル系粘着/PEラミネートPETクロス基材
主な用途
養生
粘着タイプ
弱粘着
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18551008
YT-P50
パッションピンク
50
25
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください