曜日別特売

真空二重ステンレスボトル

真空二重ステンレスボトル - カクセー

キャンプギアのような無骨なデザインがおしゃれなステンレスボトル。1リットルの大容量サイズ。折りたためるステンレスハンドル付き。
ステンレス二重構造だから、高い保温・保冷力。飲み物の温度を長時間キープします。広口なので、大きな氷も楽に入れられます。
ボディのボーダーラインが手にしっくりなじみ、持ち運びしやすい形状です。防錆・耐傷性のある表面塗膜(粉体塗装)。アウトドアユースに最適。
中の飲み物が漏れる場合がありますので本品の横置きはおやめください。飲み物は本体の縁より2cmくらい少なめに入れて下さい。いれすぎるとフタ栓をしめたときに中の飲み物があふれることがあり危険です。熱湯など熱い飲み物を入れて長時間放置すると胴部内部が減圧されフタ栓が開けにくくなったりする場合があります。直火・電子レンジ・オーブン・食洗機では使用しないで下さい。
スポーツドリンクなど塩分を含む飲み物を入れた場合は、サビの原因になりますのでご使用後は放置せずすぐに洗ってください。(味噌汁やスープなど塩分を多く含む飲み物は入れないで下さい)次の飲み物は絶対に入れないで下さい/牛乳・乳製品・果汁・味噌汁・スープ・ドライアイス・炭酸飲料・果肉・お茶の葉

材質内ビン/18-8ステンレス鋼 胴部/18-8ステンレス鋼(表面加工/粉体塗装) フタ栓/ポリプロピレン・ステンレス鋼 パッキン/シリコーンゴムネイビー容量(mL)1000(実容量970)質量(g)440g寸法(Φ×高さH)(cm)8.7×25.8口径(Φcm)4.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18552819MF-10
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする