TOMSON(トムソン)
菜園穴あきマルチ 黒(カット)
地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:大根・とうもろこし・レタス・落花生など。
用途
マルチ
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
黒
質量(g)
200
長さ(m)
10
幅(cm)
95
内容量
1個(95cm×10m)
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※穴あきです。(30cm間隔で幅45cm)
※センターラインははいっておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19454157
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
19454166
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
19454175
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください